Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter CleanTEC 41404/41414/41422 DAHLE 41404, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551128
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41404
EAN/GTIN:
     4007885248486
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
großmengen shredder
Mit dem einzigartigen Filtersystem DAHLE CleanTEC® für ein besseres Raumklima und dem Komfort des Sicherheitspaketes DAHLE Safe Technology. Kraftvoller Motor für hohe Leistung, besonders leise. Vollstahl-Schneidwalzen aus hochwertigem Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Komfortelektronik mit elektronischer Start/Stopp-Funktion durch integrierte Lichtschranke. Ergonomisch geformtes Bedienfeld mit beleuchteter Funktions- und Informationseinheit. Einfache und sichere Papierzuführung. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür. Auto-Reverse-Funktion. Energie-Einsparung durch zwei Inaktivitätsstufen: Schlafmodus nach 10 Minuten und komplette Abschaltung nach 30 Minuten. Bequeme Entsorgung des Auffangbeutels durch weit zu öffnende Tür. Hohe Lenkrollen für komfortablen Transport und sicheren Stand durch Feststellbremsen. Hochwertiger Holz-Unterschrank. 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen. 2 Jahre Gewährleistung auf die funktionsfähigkeit des Gerätes bei sachgemäßer Handhabung. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Streifenschnitt
Sicherheitsstufe:
2
Schnittgeschwindigkeit:
73
Netzspannung:
230
Höhe:
944
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Besonderheit:
mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik
Breite:
546
Tiefe:
435
Netzfrequenz:
50
Schnittbreite:
3
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2
Kabel inbegriffen:
ja
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion
Schnittleistung (70g/qm):
24
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Masse (Gewicht):
43
Schnittleistung (80g/qm):
19
Auffangvolumen:
100
Eingabebreite:
260
Motor, Leistungsaufnahme:
650
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter CleanTEC 41404/41414/414, Aktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 767,21*
€ 809,13*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,06*
€ 816,87*
Frei Haus
ab € 819,18*
€ 861,13*
Frei Haus
ab € 851,84*
€ 890,07*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 768,47*
€ 901,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,13*
€ 962,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,81*
€ 955,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,41*
€ 942,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,90*
€ 930,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,21*
€ 912,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.