Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2465 IDEAL 2465 9111, Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550984
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     2465 9111
EAN/GTIN:
     4019364565670
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, T-4, E-3, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD´s, DVD´s, Auffangvolumen 35l, Breite 395mm, Tiefe 291mm, Höhe 635mm, Schnittleistung (80g/qm) 15, Eingabebreite 240mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion, Masse (Gewicht) 22kg, Motor, Leistungsaufnahme 580W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD´s, DVD´s
Auffangvolumen:
35
Breite:
395
Tiefe:
291
Höhe:
635
Farbe:
cool grey
Schnittleistung (80g/qm):
15
Eingabebreite:
240
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion
Masse (Gewicht):
22
Motor, Leistungsaufnahme:
580
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Besonderheit:
DSGVO
Schnittleistung (70g/qm):
18
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Aktenvernichter 2465, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 470,64*
€ 526,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 471,25*
€ 527,94*
Lager 107
Frei Haus
ab € 482,12*
€ 537,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,69*
€ 556,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,59*
€ 572,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,07*
€ 639,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,74*
€ 625,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,81*
€ 594,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,21*
€ 588,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,12*
€ 573,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,69*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,76*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.