Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Brieföffner OL420 Francotyp-Postalia 10057725, Briefstärke 10mm, 845mm breit, lichtgrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550877
Hersteller:
     Francotyp-Postalia
Herst.-Nr.:
     10057725
EAN/GTIN:
     4260147920197
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
Automatischer Brieföffner
Der OL 420 ist ein flexibler, leistungsstarker und formschöner Brieföffner für das Büro oder die Poststelle, auch für größere Posteingangsmengen bis zum Format DIN B4 (optimal für C6/5). Selbstausrichtende Zuführung der Kuverts vom Stapel. Die Kuverts - bis 10 mm Dicke - werden an der Längsseite aufgeschnitten. Die Schnittbreite ist stufenlos einstellbar (ab 1 mm). Nach dem Öffnen werden die Kuverts in einer Ablage aufgefangen. Alle sicherheitsrelevanten Bereiche sind überbaut und damit geschützt.
Tiefe 290mm, Höhe 215mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Kapazität pro Minute:
420
Farbe:
lichtgrau/blau
Briefstärke:
10
Breite:
845
Tiefe:
290
Höhe:
215
Gewicht (kg):
12.3
Eingabebreite:
4
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Brieföffner, brieföffner elektrisch, brieföffner, Elektrischer Brieföffner OL420, Brieföffner-Gerät, Elektrobrieföffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.220,11*
€ 1.317,97*
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.282,41*
€ 1.344,14*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,14*
€ 1.599,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,67*
€ 1.591,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,15*
€ 1.555,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,19*
€ 1.535,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,41*
€ 1.526,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.