Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbeutel für Aktenvernichter IDEAL 9000037, Inhalt der Packung 50 Stück, transparent, ST=50ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550757
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     9000037
EAN/GTIN:
     4019364940606
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Abfall-Säcke
Abfallsack
Der äußerst reißfeste und stabile Einwegplastiksack ermöglicht das direkte Auffangen und Entsorgen des vernichteten Materials.
für Gerätetyp IDEAL 2465 XXL, 2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3802
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
für Gerätetyp:
IDEAL 2465 XXL, 2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 31
Inhalt der Packung:
50 Stück
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungssack, Müllsäcke, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, abfallsack 120 l, aktenvernichter auffangbehälter, Abfallbeutel für Aktenvernichter, Abfallsäcke, Aktenvernichter-Abfallsack, Aktenvernichter-Auffangbeutel, Aktenvernichter-Beutel, Aktenvernichter-Dauerplastiksack, Aktenvernichterabfallbeutel, Aktenvernichterbeutel, Auffangbeutel für Aktenvernichter, Dauerplastiksack für Aktenvernichter, Müllbeutel, Müllsack
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 47,71*
€ 63,30*
6 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 48,71*
€ 64,54*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 49,51*
€ 65,27*
€ 5,95*
ab € 47,98*
€ 65,29*
Lager 107
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 68,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,60*
€ 81,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,32*
€ 81,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,54*
€ 77,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,56*
€ 75,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,69*
€ 73,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
21271111
ab € 651,36*
Zubehör
Krug & Priester
21279111
ab € 652,78*
Zubehör
Krug & Priester
23261111
ab € 857,19*
Zubehör
Krug & Priester
23269111
ab € 856,33*
Zubehör
Krug & Priester
23264111
ab € 766,12*
Zubehör
IDEAL
25031111
ab € 649,39*
Zubehör
IDEAL
25039111
ab € 619,53*
Zubehör
IDEAL
25034111
ab € 577,14*
Zubehör
IDEAL
26041111
ab € 813,02*
Zubehör
IDEAL
26049111
ab € 818,55*
Zubehör
IDEAL
26047111
ab € 1.370,36*
Zubehör
IDEAL
26044111
ab € 767,99*
Zubehör
IDEAL
31044111
ab € 863,40*
Zubehör
IDEAL
31041111
ab € 953,44*
Zubehör
IDEAL
31049111
ab € 955,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.