Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4005 IDEAL 4005 7111, cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550685
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4005 7111
EAN/GTIN:
     4019364684517
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
großmengen shredder
Diese innovative und hochleistungsfähige Ideal 4005 und 4005CC Aktenvernichter-Serie für das Büro verfügen über ein elektronisch gesteuertes Sicherheitsschutz-System. EASY SWITCH ist ein intelligentes Kontrollelement das den Betriebszustand des Aktenvernichters mit unterschiedlichen Farbcodes und beleuchteten Symbolen angibt. Die Maschinen stoppen die Zerkleinerung, wenn der Abfallbeutel voll ist, und/oder die Tür offen ist oder der Motor überhitzt ist. Der IDEAL 4005 stellt sich nach einer Stunde nicht Benutzung in den Energiesparmodus. Automatische Rücklauffunktion und automatische Abschaltung bei Papierstau. Des Weiteren verfügen sie über eine mittels Lichtschranke kontrollierten automatisch Start und Stop und über "ECC" (Elektrische Kapazität Kontrolle), welches während der Zerkleinerung die Blattkapazität angezeigt. Automatische Ölung der Schneidwalzen während der Zerkleinerung gewährleistet gleichbleibend hohe Schnittleistung. Der 1600 Watt Einphasenmotor zerkleinert leise und kraftvoll im Dauerbetrieb. Der Aktenvernichter hat ein qualitativ hochwertiges Holzgehäuse auf Rollen für Mobilität. Der Abfallsack hat einen Ausziehmechanismus zur leichten Entleerung des 200l Aufangbehälters. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
cool grey
verwendbares Schnittgut:
Papier
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7
Schnittbreite:
0.8
Höhe:
1010
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite:
640
Tiefe:
590
Netzspannung:
230
Schnittgeschwindigkeit:
5
Schnittleistung (70g/qm):
11
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittleistung (80g/qm):
9
Auffangvolumen:
165
Eingabebreite:
405
Motor, Leistungsaufnahme:
1600
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Netzfrequenz:
50
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter 4005, Aktenbände-Aktenvernichter, Aktenbändeaktenvernichter, Aktenordnervernichter, Aktenvernichter, Aktenvernichter und Zubehör, Archiv-Aktenvernichter, Archivaktenvernichter, Groß-Aktenvernichter, Großaktenvernichter, Grossmengen-Aktenvernichter (Büro), Großmengenaktenvernichter, Reißwolf, Verpackungsmaterial-Aktenvernichter, Zentral-Aktenvernichter, Zentralaktenvernichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.046,57*
€ 4.174,13*
Lager 107
Frei Haus
ab € 4.327,50*
€ 4.449,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4.533,99*
€ 4.708,17*
Frei Haus
ab € 4.941,50*
€ 5.237,43*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.449,23*
€ 5.294,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.422,42*
€ 5.262,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.350,91*
€ 5.177,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.327,50*
€ 5.149,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,83*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,66*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.