| |
|
| Artikel-Nr.: 107-545232 Herst.-Nr.: 3543 EAN/GTIN: 4025999820466 |
| |
|
| | |
| Preiswerter Einsteigertisch mit umlaufenden Kantenschutz für Overheadprojektoren. Design-Vierkantrohrgestell, einfache stufenlose Höhenverstellbarkeit, 4 Doppel-Lenkrollen - 2 davon feststellbar. Tragkraft: bis 25 kg. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Breite: | 430 | Tiefe: | 390 | Höhe: | 620 | mit Rollen: | ja | Lenkrollen feststellbar: | ja | maximale Höhe: | 1050 | Farbe des Korpus: | lichtgrau | geeignete Projektionsgeräte: | Overheadprojektoren | Montageart bei Lieferung: | demontiert | Material der Platte: | Spanplatte mit Dekorbeschichtung | höhenverstellbar: | ja | min. Höhe: | 620 | Aussparung für Projektionsgerät: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch anders kern, beamertisch, Projektortisch EuroLine OHP I, Beamermobiliar, Dia-Projektorwagen, Fahrtisch, Fahrtische, Möbel, OHP-Projektionswagen, OHP-Tisch, OHP-Tische, OHP-Wagen, Overheadprojektor-Tisch, Overheadprojektor-Wagen, Projektionsmöbel, Projektionsmobiliar, Projektionstische, Tageslichtprojektionstisch, Tageslichtprojektionstische, Tageslichtprojektor-Tisch, Tageslichtprojektor-Wagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 97,21* | € 129,02* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,42* | € 129,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|