Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch MAULpro MAUL 933 30 82, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-545120
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     933 30 82
EAN/GTIN:
     4002390042581
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Für professionelle Präsentationen. Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik - kein überraschendes Durchsacken. Die Seitenplatte ist rechts oder links montierbar (30 x 30 cm, Tragkraft 8 kg), sie kann durch Magnetfixierung platzsparend nach oben geklappt werden. Plattenabstand im waagerechten Zustand 39 cm, Platten parallel stufenlos höhenverstellbar von 73,5 - 120 cm, Arbeitsplatte +10º nach vorne neigbar. Tragkraft 30 kg. Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Fußkreuz Ø 61 cm aus Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen. Mit Dreifach-Schuko-Steckdose 230 V, max. 2.500 W und Kabel in Signalrot, Kabellänge 3 m. 3 Jahre Garantie. Made in Germany. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Tiefe des größten Fachbodens:
300
Belastbarkeit je Fachboden:
8
Breite des kleinsten Fachbodens:
300
Farbe des Fachbodens:
grau
geeignete Projektionsgeräte:
Laptop, Beamer
Werkstoff des Fachbodens:
Melaminharzbeschichtet
mit Rollen:
ja
Besonderheit:
Paralelle Höhenverstellbarkeit beider Platten
Breite:
500
Tiefe:
350
Höhe:
735
maximale Höhe:
1200
Werkstoff des Korpus:
Stahl, Aluminium-Druckguss
Verwendung:
Boden
höhenverstellbar:
ja
Tiefe des kleinsten Fachbodens:
300
min. Höhe:
735
Breite des größten Fachbodens:
300
Anzahl der Fachböden:
1
Aussparung für Projektionsgerät:
Ja
Breite der Aussparung:
300
Länge der Aussparung:
300
Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, av wagen, Beamertisch MAULpro, Beamermobiliar, Beamertische, Dia-Projektorwagen, DV-Projektortisch, DV-Projektortische, DV-Projektorwagen, Fahrtisch, Fahrtische, Möbel, OHP-Projektionswagen, OHP-Tisch, Overheadprojektor-Tisch, Overheadprojektor-Wagen, Projektionsmobiliar, Projektionstische, Tageslichtprojektor-Tisch, Tageslichtprojektor-Wagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,95*
€ 345,14*
€ 4,95*
ab € 298,71*
€ 345,69*
Frei Haus
ab € 303,13*
€ 350,07*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 317,56*
€ 366,85*
Lager 107
Frei Haus
ab € 400,15*
€ 449,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,78*
€ 535,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,16*
€ 530,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,96*
€ 514,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,70*
€ 503,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.