Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury RDX1850 REXEL 2102446, Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-542662
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102446
EAN/GTIN:
     5028252062237
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Benutzerfreundliches LED-Bedienfeld, Laufrollen, automatisches Ölsystem, Mercury-Antipapierstau-Technologie, sehr leiser Betrieb, großer Abfallbehälter - auswechselbare Abfallsäcke, automatische Abschaltung bei vollem Abfallsack, nach 2 min. Nichtgebrauch automatisch Wechsel in Energiesparmodus.
Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, Auffangvolumen 115l, Tiefe 540mm, Höhe 900mm, Schnittleistung (80g/qm) 20, Kabel inbegriffen ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Auffangvolumen:
115
Tiefe:
540
Höhe:
900
Schnittleistung (80g/qm):
20
Kabel inbegriffen:
ja
Schnittleistung (70g/qm):
22
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 4 rexel, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Aktenvernichter Mercury RDX1850, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.569,16*
€ 1.625,59*
€ 5,50*
ab € 1.535,30*
€ 1.625,59*
Frei Haus
ab € 1.604,18*
€ 1.665,22*
Frei Haus
ab € 1.743,44*
€ 1.865,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.835,92*
€ 2.017,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,59*
€ 1.934,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.610,41*
€ 1.916,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.584,14*
€ 1.885,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,27*
€ 1.868,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,16*
€ 1.867,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102248
ab € 169,49*
Zubehör
Rexel
2102417EU
ab € 655,08*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.650,61*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 701,57*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 215,71*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 222,18*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 318,03*
Zubehör
Rexel
2020150MEU
ab € 372,69*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.777,84*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.201,50*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,59*
Zubehör
Rexel
2103009EU
ab € 9.959,13*
Zubehör
Rexel
2102564EU
ab € 266,26*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.