Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Auto+ 130M REXEL 2104100EUA, Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-5, T-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-542634
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104100EUA
EAN/GTIN:
     5028252504690
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit automatischer Papierzufuhr: keine manuelle Arbeit nötig. Bei Bedarf können bis zu 6 Blatt pro Vorgang manuell zugeführt werden. Herausziehbarer Auffangbehälter mit Sichtfenster. Einfach zu benutzende Bedienelemente, Abkühlanzeige, manuelle Rücklauffunktion, verdecktes Schneidwerk. Ideal für 1 - 2 Benutzer. Äußerst geräuscharmer Betrieb. Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch.
Streifenschnitt/Partikelschnitt Mircoshred, verwendbares Schnittgut Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, Breite 374mm, Tiefe 509mm, Höhe 491mm, Eingabebreite 225mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Masse (Gewicht) 15.4kg, Kabel inbegriffen ja, Netzspannung 230V Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-3
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Mircoshred
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Breite:
374
Tiefe:
509
Höhe:
491
Eingabebreite:
225
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Masse (Gewicht):
15.4
Kabel inbegriffen:
ja
Netzspannung:
230
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittleistung (70g/qm):
140
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, akten-vernichter rexel, großmengen shredder, Aktenvernichter Auto+ 130M, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,67*
€ 429,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.