Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger TruSens? Z-2000 mit SensorPod Leitz 2415113EU, Luftleistung 199, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-542441
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2415113EU
EAN/GTIN:
     5028252617147
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Ideal für den mittelgroßen Raum bis zu 35 m2 (85 m3), mit einer Luftreinigungsrate (CADR) von 199 m3/h (Pollen), 190 m3/h (Staub) und 161 m3/h (Rauch). Der SensorPod wird in Entfernung vom Luftreiniger aufgestellt und überwacht so die Luftqualität im gesamten Raum. Die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch an die Messwerte der Luftqualität angepasst. Ein farbcodierter beleuchteter Ring sowie ein numerischer Wert geben Ihnen eine Rückmeldung über die aktuelle Luftqualität. Die PureDirect Technologie verwendet zwei Luftströme für eine komfortable Luftverteilung und effiziente Luftreinigung. Der 360 Grad-Partikelfilter erfasst Schadstoffe und der Aktivkohlefilter Gerüche sowie flüchtige organische Gase (VOC) aus allen Richtungen. Die UV-C Lampe tötet Keime und luftübertragene Bakterien ab, die sich im Filter verfangen können. Das zeitgemäße Design mit eleganten Touch-Buttons und integriertem Griff fügt sich nahtlos in Ihre Umgebung ein. Optional: HEPA H13 Filter.
geeignet für max. Raumfläche 35, Masse (Gewicht) 4.1kg, Motor, Leistungsaufnahme 28W Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Luftleistung:
199
geeignet für max. Raumfläche:
35
Farbe:
weiß/silber
Masse (Gewicht):
4.1
Motor, Leistungsaufnahme:
28
Reinigungsleistung max.:
199
automatische Abschaltung:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
ECARF-zertifiziert
Breite:
230
Tiefe:
560
Höhe:
230
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, Touch Display, Touchdisplay, leitz luftreiniger, luftreiniger, Luftreiniger TruSens? Z-2000 mit SensorP
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 174,81*
€ 200,90*
€ 1,95*
ab € 179,75*
€ 201,06*
€ 4,50*
ab € 178,99*
€ 201,65*
Lager 107
Frei Haus
ab € 182,05*
€ 203,63*
€ 3,50*
ab € 189,45*
€ 210,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
2415129
ab € 30,79*
Zubehör
Leitz
2415108
ab € 8,00*
Zubehör
Leitz
2415118
ab € 12,47*
Zubehör
Leitz
2415106
ab € 7,36*
Zubehör
Leitz
2415130
ab € 15,42*
Zubehör
Leitz
2415123
ab € 33,24*
Zubehör
Leitz
2415124
ab € 20,38*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000270
ab € 434,85*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000260
ab € 127,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.