Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken Ring Wire® 2:1 Teilung RENZ® 321100923, Leistung 90, 11mm ø, silber, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-538045
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     321100923
EAN/GTIN:
     4029126105815
Suchbegriffe:
Drahtbinderücken Ring Wire® 2:1 Tei...
Bindezubehör
Draht-Binderücken
Drahtbinderücken
Drahtkamm-Bindeelement für die Formate DIN A4 und DIN A5.
für Format A4, Anzahl Ringe und Teilung 23 Ringe, 2:1 Teilung, Packung mit 100 Stück Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bindeleistung:
90
Binderückendurchmesser:
11
für Format:
DIN A4
Farbe:
silber
Anzahl Ringe und Teilung:
23 Ringe, 2:1 Teilung
Packung mit:
100 Stück
Material:
Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,31*
€ 37,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,72*
€ 34,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.