Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear? GBC® CE011580E, für Format A4, Oberfläche glänzend, klar, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-533070
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE011580E
EAN/GTIN:
     5028252262521
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Binderücken
Bindedeckel
Die HiClear? Deckblätter aus strapazierfähigem glasklarem PVC werten Ihre Dokumente auf. Die Titelseite bleibt sichtbar und der Inhalt ist geschützt. Für Plastik-, Draht-, Strip- und Click-Bindung. Geeignet für alle Hersteller.
Folienstärke 150µm, Packung mit 100
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
klar
Oberfläche:
glänzend
Folienstärke:
150
Packung mit:
100
Besonderheit:
für alle Bindungen außer Thermobindung
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Deckblatt, Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, binderücken, gbc binderücken, Deckblatt HiClear?, Bindemappe, Bindesystem und Zubehör, Bindezubehör, Einbanddeckel für Bindegerät, Einbanddeckel für Bindegeräte, Umschlagdeckel für Bindegerät, Umschlagdeckel für Bindegeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 12,21*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,36*
€ 12,22*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 13,43*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,60*
€ 13,43*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,15*
€ 13,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0836* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5376001
ab € 0,0918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.