Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iLAM Heißlaminierfolien, glänzend Leitz 33817, für Format A5, Folienstärke 80µm, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-530027
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33817
EAN/GTIN:
     5411313338172
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Dauerhafter Schutz von Unterlagen gegen Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit, hohe Festigkeit. Glänzende Oberfläche für eine verbesserte Farbwiedergabe. Abgerundete Ecken für eine erfolgreiche Versiegelung und ein sauberes und ansprechendes Ergebnis. Perfekt geeignet für alle Heißlaminiergeräte.
Breite 153mm, Höhe 216mm, Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A5
Folienstärke:
80
Oberfläche:
glänzend
Breite:
153
Höhe:
216
Packung mit:
100 Stück
Material:
EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat)
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, leitz laminierfolie a5 80mic, folientaschen a5, folientasche, iLAM Heißlaminierfolien, glänzend, Ausweis-Folientasche für Heißlaminator, Folientasche für Heißlaminator, Folientasche für Kalt-Laminator, Folientasche für Kaltlaminator, Folientaschen, Foto-Folientasche für Kaltlamination, Gepäckanhänger-Folientasche für Heißlami, Gepäckanhänger-Folientasche für Kaltlami, Heißlaminier-Folientasche, Heißlaminier-Folientaschen, Heißlaminierfolientasche, Heißlaminierfolientaschen, Kaltlaminier-Folientasche, Kaltlaminierfolientasche, Kreditkarten-Folientasche für Heißlamina, Kreditkarten-Folientasche für Kaltlamina, Laminator und Zubehör, Laminator-Folientasche (Heißlamination), Laminator-Folientasche (Kaltlamination), Laminator-Zubehör, Laminatoren-Zubehör, Laminatorenzubehör, Laminatorzubehör, Laminier-Zubehör, Laminiergerät-Folientasche (Heißlaminati, Laminiergerät-Folientasche (Kaltlaminati, Laminierzubehör, Namensschild-Folientasche für Heißlamina, Namensschild-Folientasche für Kaltlamina, Scheckkarten-Folientasche für Heißlamina, Selbstklebe-Folientasche für Heißlaminat, Visitenkarten-Folientasche für Heißlamin, Visitenkarten-Folientasche für Kaltlamin
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,82*
€ 7,68*
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 7,80*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,24*
€ 8,03*
9 Tage
14
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 8,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,18*
€ 9,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,39*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,47*
Ähnlich
Fellowes
5306002
ab € 4,14*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,95*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,82*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,0619*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,26*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,21*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,73*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,82*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,43*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 8,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.