Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel X-tra!Line, lackiert FRANKEN SC3103, Tafelbreite 120cm, Tafelhöhe 90cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-526599
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3103
EAN/GTIN:
     4016946705646
Suchbegriffe:
Schreibtafel X-tra!Line, lackiert
Drehtafel magnethaftend
Drehtafel magnetisch
Klapp-Schreibtafel magnethaftend
Magnethaftendes Whiteboard mit lackierter Stahl-Oberfläche, trocken oder feucht abwischbar. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen. Inkl. Ablageschale und Montagematerial.
Farbe Rahmen silber, Ablageschale ja, Zubehör Montagematerial und Ablageleiste, Zubehör für Wandbefestigung Spezialaufhängung, Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tafelbreite:
120
Tafelhöhe:
90
Farbe Rahmen:
silber
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Zubehör:
Montagematerial und Ablageleiste
Zubehör für Wandbefestigung:
Spezialaufhängung, Schrauben und Dübel
Material Vorderseite:
Stahlblech lackiert
Material Rahmen:
Aluminium mit Kunststoffecken
Material:
lackierte Stahl Oberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.