Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschpapier für Tafelwischer Z1921 FRANKEN Z1925, 16cm breit, magnethaftend nein, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-526594
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1925
EAN/GTIN:
     4016946019255
Suchbegriffe:
Fließpapier
Löschblätter
Löschpapier
Löschpapierblock
Ersatzlöschpapier zur Reinigung von Planungs-, Raster- und Schreibtafeln. Für Tafelwischer Z1921.
Inhalt der Packung 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
16
Farbe:
weiß
magnethaftend:
nein
nachfüllbar:
nein
Inhalt der Packung:
100 Stück
Länge:
22
für (Marke/Art.-Nr.):
Tafelwischer Z1921
Material:
Vlies
Weitere Suchbegriffe: Saugpapier, Vliespapier, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, franken löschpapier, fließpapier, Löschpapier für Tafelwischer Z1921, Boardreiniger, Löscher, Löschpapier für Tafellöscher, Löschpapiere für Tafellöscher, Reinigungsmittel, Tafellöscher, Tafellöscher mit Markerschale, Tafelreiniger, Tafelwischer, Tafelzubehör, Whiteboard-Löscher, Whiteboard-Löscher mit Markerschale, Whiteboard-Löschpapiere, Whiteboard-Löschstreifen, Whiteboard-Streifenlöscher, Whiteboardreiniger, Wischer für Magnettafel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
229
1
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,64*
€ 7,19*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,76*
€ 7,32*
1
€ 7,95*
ab € 4,79*
€ 7,52*
1
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 8,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0476* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1921
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.