Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie und Etikett für C-Profil magnetoplan® 17710, Höhe Schild 10mm, perforiert ja, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525722
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     17710
EAN/GTIN:
     4013695027005
Suchbegriffe:
Folie und Etikett für C-Profil
Abdeckschild für Briefkorb-Schild
Abdeckschild für Schubladenbox-Schi...
Abdeckschild für Stehsammler-Schild
Papier-Etiketten und Klarsicht-Schutzfolie zum Einschieben in C-Profile. Alle 42 cm sind die Schilder perforiert. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe Schild:
10
perforiert:
ja
Besonderheit:
Papieretikett mit Schutzfolie für 50 m C-Profil-Magnetschien
Weitere Suchbegriffe: Bedrucktes Beschriftungsschild für ..., Beschriftungs-Schild für Magnetschi..., Beschriftungsetikett für Magnetschi..., Beschriftungsschild für Briefkorb, ..., Beschriftungsschild für Karteireite..., Beschriftungsschild für Magnetschil..., Beschriftungsschild für Namensschil..., Beschriftungsschild für Registratur, Beschriftungsschild für Reiter (Reg..., Beschriftungsschild für Schilderrah..., Beschriftungsschild für Schnellheft..., Beschriftungsschild für Schubladenb..., Beschriftungsschild für Stehsammler, Beschriftungsschilder für Schilderr..., Blanko-Schild, Blanko-Schilder, Blankoschild, Blankoschild für Namensschild, Blankoschild für Reiter (Registratu..., Blankoschild für Tischaufsteller, Blankoschilder, Briefkorb-Schild, CD-, DVD-Einleger, CD-Booklet, CD-Booklet für Drucker, CD-Einleger, CD-Einleger für Drucker, DVD-Booklet, DVD-Booklet für Drucker, DVD-Einleger für Drucker, Einlegeetikett für Etikettenträger, Einsteckkarte für Tischaufsteller, Einsteckschild, Einsteckschild für Fenstermagnet, Einsteckschild für Namensschild, Einsteckschild für Planungstafel-Na..., Einsteckschild für Reiter (Registra..., Einsteckschild für Tischaufsteller, Einsteckschilder, Etikett für Hängemappe, Etikett für Schubladenbeschriftung, Etikettenträger-Schild, Hängeablage-Etikett, Hängemappen-Schild, Inkjet-CD-Booklet, Inkjet-CD-Einleger, Inkjet-DVD-Booklet, Inkjet-DVD-Einleger, Inkjet-Regalschild, Kartei-Sichtreiter-Schild, Kartei-Vollsichtreiter-Schild, Karteireiter-Schild, Kartonstreifen für Magnetschild, Kopier-CD-Einleger, Kopier-DVD-Einleger, Laser-CD-Booklet, Laser-CD-Einleger, Laser-DVD-Booklet, Laser-DVD-Einleger, Laserdrucker-CD-Booklet, Laserdrucker-CD-Einleger, Laserdrucker-DVD-Booklet, Laserdrucker-DVD-Einleger, Laserdrucker-Regalschild, Magnet-Einsteckschild, Magneteinsteckschild, Magnetrahmen-Schild, Ordner-Rückenschild, PC-Blankoschild für Namensschild, PC-Blankoschild für Tischaufsteller, PC-CD-, -DVD-Einleger, PC-Einsteckchild für Tischaufstelle..., PC-Einsteckkarte für Namensschild, PC-Einsteckkarte für Tischaufstelle..., PC-Einsteckschild für Namensschild, PC-Regalschild für Preis- und Scann..., Regaletikett, Registratur-Zubehör (Schild), Schild, Schild für Beschriftungsfenster, Schild für Hängemappe, Schilder, Schilderrahmen, Schnellhefter-Schild, Schnellhefter-Zubehör (Schild), Schnellhefterzubehör (Schild), Schubladenbox-Schild, Schutzstreifen für Magnetschild, Schutzstreifen für Planungstafel-Na..., Sichtreiter-Etikett (Registratur), Sichtreiter-Schild (Registratur), Stehsammler-Schild, Tischnamensschild, Tischkarte, Zubehör für Schnellhefter (Schild)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.