Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-525407 Herst.-Nr.: ITSA4M/5 12 EAN/GTIN: 4016946189712 |
| |
|
| | |
| Dokumentenhalter aus mattierter, weichmacherfreier Hartfolie. Auf 3 Seiten der Rückseite sind Magnetstreifen angebracht. Die Dokumente sind durch die offene Seite schnell austauschbar, ohne den Dokumentenhalter von seinem Untergrund zu entfernen. Mit Papiereinlage. Alle Infotaschen sind wahlweise in Hoch- bzw. Querformat verwendbar. Aufhängeloch nein, Oberfläche matt Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 | Farbe: | grau | Inhalt der Packung: | 5 Stück | Aufhängeloch: | nein | Oberfläche: | matt | Folienstärke: | 320 | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen franken, Dokumentenhalter, magnetisch, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Hülle, Hüllen, Sichttaschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 12,33* | € 18,59* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 12,85* | € 18,94* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 12,84* | € 18,95* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,12* | € 38,81* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 29,22* | € 40,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|