Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lnfotasche magnetisch Ultradex 889307, für Format A3 hoch/quer, 312mm breit, blau, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525397
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889307
EAN/GTIN:
     4024158021720
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Der Aushang ist durch eine transparente PET Oberfläche vor Schmutz und Umwelteinflüssen geschützt und kann im Hoch- und Querformat befestigt werden. Die Infotasche haftet zuverlässig durch einen rundum geschlossenen Magneten auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Die Infotasche ist UV-beständig und voll funktionsfähig im Temperaturbereich von ?30°C bis +120°C. Sie ist geeignet für Formate bis DIN A4 und hat eine Fülltiefe von 3mm. Die Frontfolie ist blendarm und leicht zu reinigen.
Inhalt der Packung 5 Stück, Höhe 435mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A3 hoch/quer
Farbe:
blau
Inhalt der Packung:
5 Stück
Breite:
312
Höhe:
435
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a3, magnetrahmen, lnfotasche magnetisch, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttaschen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,57*
€ 50,65*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 39,70*
€ 52,02*
€ 4,95*
ab € 41,36*
€ 54,25*
2 Tage
52
€ 8,50*
ab € 41,30*
€ 54,51*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 41,86*
€ 54,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,93*
€ 55,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.