Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche, magnetisch, A3, 435x312mm, 07 blau, VPE 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild 889307
Artikelbild 889307
Detailansicht 1 889307
Detailansicht 2 889307
Detailansicht 3 889307
Detailansicht 4 889307
Detailansicht 5 889307
Detailansicht 6 889307
Artikel-Nr.:
     C2567-889307
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889307
EAN/GTIN:
     4024158021720
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Magnetische Infotaschen 435x312, für A3 hoch/quer, 07 blau, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • UV-beständig, leicht zu reinigen Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich. Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend. Gibt es spezielle Anforderungen an unser Produkt Nennen Sie uns Ihre Wünsche! Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnet-rahmen a3 ultradex, magnet rahmen, magnet-rahmen a3, Info, Taschen, Tqm, 435x312, Blau, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Information, Ausschnitt, Tafelzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,61*
€ 60,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,99*
€ 59,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,33*
€ 57,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,35*
€ 45,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.