Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-525368 Herst.-Nr.: 310700 EAN/GTIN: 4024158022918 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsetiketten für Türschilder Color. 25 Blatt = 50 Etiketten. Druckergeeignetes, auf die Beschriftungssoftware abgestimmtes, A4-Format mit jeweils zwei Etiketten pro Bogen, die sich dank einer Perforation profilgenau auslösen lassen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Höhe: | 170 | Breite: | 122 | Packung mit: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten ultradex, Beschriftungsetiketten Türschild Serie C, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild, Container-Kennzeichnungsschild (Sterilis, Container-Schild (mit Indikator), Container-Schild (Sterilisation, ohne In, Deko-Schild, Dekorationsschild, Einlegeschild, großes Beschriftungsschild, großes Magnetband für Türbeschriftung, Hinweisschild, Hinweisschilder, Kopfschild für Verkaufsdisplay, Lagerbeschriftung, Leerschild, Maschinenmessstellenschild, Not-Aus-Schild, Notizschild, Notizschilder, Orientierungssystem, Piktogramm (Schild), Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus, Schilder, Siebkorb-Schild (Sterilisation), Türanhänger, Türbeschriftung, Türnotizanhänger, Türschild, Typenschild, Zimmerbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,31* | € 33,22* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 24,44* | € 33,59* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 33,26* | € 50,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6652* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|