Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Blockhalter FRANKEN FDKMAG, magnethaftend ja, 70cm breit, 5.5cm hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520169
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FDKMAG
EAN/GTIN:
     4016946061230
Suchbegriffe:
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Blockhalter
Flipchartblock-Halter
Flipchartblockhalter
Ideal, um einen zusätzlichen Nutzen in Ihrem Tafelsystem zu haben: Verwandeln Sie mit nur einem Handgriff Ihre magnethaftende Schreibtafel in ein Wand-Flipchart. Einfach den magnetischen Blockhalter an der Tafeloberfläche befestigen. Auch zur Anwendung an jeder beliebigen Tafel der PRO Serie, denn durch die neu entwickelten Adapter lässt sich der Flipchartblockhalter nun ganz einfach in das Rahmenprofil einhängen. Für alle gängigen Flipchartblöcke. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
magnethaftend:
ja
Breite:
70
Höhe:
5.5
Besonderheit:
inkl. Adapter zum Einhängen in das PRO Rahmensystem
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Whiteboardblockhalter, Flipchartblockklemme, Flipchartklemme, Klemme Flipchart, Blockklemme, Clipboard, Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, franken flipchartklemme, klemme flipchart, blockklemme silber, Flipchart Blockhalter, Flipchartblock-Halter für Magnettafel, Flipchartblockhalter für Magnettafel, Flipchartpapier-Halter für Magnettafel, Magnet-Blockhalter, Magnet-Flipcharthalter, Magnettafel, Magnettafel-Zubehör, Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafelzubehör, Whiteboard, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafeln
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 26,90*
€ 36,16*
3 Tage
8
€ 5,95*
ab € 28,57*
€ 38,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,70*
€ 38,58*
€ 5,95*
ab € 31,22*
€ 43,65*
Lager 107
Frei Haus
ab € 52,21*
€ 68,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,78*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,43*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.