Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-520100 Herst.-Nr.: Z1954 EAN/GTIN: 4016946221894 |
| |
|
| | |
| Starter-Set für Magnettafeln, Schreib-, Plan- und Rastertafeln. Set mit 21 Teilen. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Setinhalt: 4 Tafelschreiber, Reinigungsmittel 50 ml, magnetischer Tafelwischer mit 5 Stück Ersatzfilz, 10 Magnete Ø20 mm, grün. Setinhalt 4 Tafelschreiber in rot, blau, grün, schwarz, 1 Reinigungsspray 50 ml, 1 magnetischer Tafelwischer mit 5 Stück Ersatzfilz, 10 Magnete Ø20 mm, grün Weitere Informationen: | | für (Marke/Art.-Nr.): | Schreib-, Plan- und Rastertafeln | Setinhalt: | 4 Tafelschreiber in rot, blau, grün, schwarz, 1 Reinigungssp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, tafelreiniger franken, rundmagnet, Starter-Set U-Act! Line®, Ablagehülle für Timer, Adapter für Prospekthalter, Adressregister für Timer, Beleuchtung für Schaukasten, Bewegliche Ablageschale für Tafelanlage, Briefkasten für TQM-Tafel, Buchstaben-Set für Rillentafel, CD-Hülle für Timer, Dateiregister für Timer, Diskettenhülle für Timer, Distanzhalter für Tafelanlage, Einsteckstreifen für T-Kartentafel, Einteilungsband für Planungstafel, Endstützensatz für Prospekthalter, Flaggen-Set für Rillentafel, Gleittafel-Adapter, Gleittafel-Anlage-Zubehör, Haft-Notizen für Timer, Infotasche für TQM-Tafel, Kartentafel-Zubehör (Stecktafel), Kartentafel-Zubehörset (Stecktafel), Kartenträger-Modul, Klapptafel für Kartenträger, Klapptafel-Anlage-Zubehör, Kupplungsset für Präsentations-Stellwand, Lineal für Timer, Magnettafel, Magnettafel-Zubehör, Magnettafel-Zubehörset, Magnettafeln, Magnettafelzubehör, Mehrzweckhaken für Wandschienensystem, Mittelfuß für Präsentations-Stellwand, Moderationstafel-Rollenset, Moderationswand-Fuß, OHP-Blendschutz, OHP-Klappsäule, OHP-Taschenrechner, Ordnerhalter für TQM-Tafel, Overhead-Blendschutz, Overhead-Klappsäule, Overhead-Taschenrechner, Plantafel-Datumstreifen, Planungsstreifen für Streifenplaner, Planungstafel, Planungstafel-Zubehörset, Planungstafeln, Prospektbox für TQM-Tafel, Prospektständer ohne Fach, Querleiste für Kartenträgermodul, Register für Timer, Rollenset für Moderatorentafel, Rollenset für TQM-Infotafel, Sammeltasche für Timer, Schiebetafel-Anlage-Zubehör, Schloss für Tafelanlage, Schlüssel für Schaukasten, Schreibtafel, Schreibtafeln, Schwenkrahmen für Kartentafel, Seitenarm für Tafelanlage, Selbstklebe-Datumstreifen, Selbstklebeband für Planungstafel, Sichthülle für Timer, Signale für Streifenplaner, Sortimentskasten für Rillentafel, Ständer für Prospektfächer (leer), Starter-Set für Kartentafel (Stecktafel), Starter-Set für Magnettafel, Starter-Set für Overhead-Projektion, Starter-Set für Planungstafel, Starter-Set für Stecktafel, Starter-Set für Streifenplaner, Starter-Set für T-Kartentafel, Stativ für Präsentations-Stellwand, Stativfuß für Präsentations-Stellwand, Steckkarte für Kartentafel, Stecktafel-Zubehör, Stellwand-Fuß (Präsentation), Stellwand-Stativ (Präsentation), Stellwand-Verbindungskupplung (Präsentat, Streifenplaner-Zubehörset, T-Karte für Kartentafel, Tafelzubehör, Tagesanzeiger für Timer, Telefonregister für Timer, Tellerfuß für Präsentations-Stellwand, Timer-Zubehör, Timerzubehör, TQM-Briefkasten, TQM-Infotasche, TQM-Ordnerhalter, TQM-Prospektbox, Tragarm für Wandschienensystem, Tragarmset für Wandschienensystem, Transparentband für Planungstafel, Verkettungsset für Präsentations-Stellwa, Visitenkartentasche für Timer, Wandhalter für Prospektfächer (leer), Wandkonsole für Kartentafel, Wandkonsole für Schwenkrahmen Kartentafe, Wandkonsolenpaar für Schwenktafelanlage, Whiteboard, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafeln, Zeitplaner-Zubehör, Zeitplanerzubehör, Ziffern-Set für Rillentafel, Zubehör für Gleittafel-Anlage, Zubehör für Schiebetafelanlage, Zubehör für Schwenktafel-Anlage, Zubehör für Tafel-Schienensystem, Zubehör für Tafelanlage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 12,63* | € 19,33* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 13,99* | € 20,22* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 15,06* | € 22,36* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 15,94* | € 22,72* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 36,42* | € 49,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|