Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headsetsystem Plantronics Voyager 5200 UC Bluetooth poly 36376, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-481011
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     36376
EAN/GTIN:
     0017229172326
Suchbegriffe:
Kabelloses Headset
Schnurloses Headset
Wireless Headset
kabelloses headset bluetooth
Dieses Bluetooth Headset ist dank WindSmart®-Technologie und adaptivem Noise Cancelling der optimale Begleiter für Gespräche im Freien. Über die Sprachsteuerungstaste können Sprachassistenten aktiviert werden, Sprachansagen informieren über Gesprächszeit oder Namen von Anrufern und einfache Befehle genügen um Gespräche zu verwalten. Bewegungsfreiheit bis zu 30 cm, NFC Pairing. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kopfhörer (Typ):
In-Ear Modell
Systemanforderung:
USB Dongle
Weitere Suchbegriffe: kabelloses headset, plantronics kabelloses headset, Headsetsystem Plantronics Voyager 5200 U, Bügelkopfhörer, Drahtlose Kopfhörer, Duplex-Kopfhörer für Wiedergabegerät, Duplex-Stethoskophörer für Wiedergabeger, Dynamische Micro-Kopfhörer, Dynamischer Stereo-Kopfhörer, Fernseh-Kopfhörer, Funkhörset, Geschlossene Kopfhörer, Headset, Headsets, In-Ear-Kopfhörer, In-Ohr-Kopfhörer, IR-Kopfhörer, Kabel-Kopfhörer, Kabellose Kopfhörer, Kinnbügel-Kopfhörer, Kleinstkopfhörer, Kopfhörer, Kopfhörer für Wiedergabegerät, Kopfhörer mit IR-Tonübertragung, Kopfhörersystem, Leicht-Kopfhörer, Micro-Kopfhörer, Mikrofon, Mini-Kopfhörer, Mono-Kopfhörer, Multi-Media-Set, Offene Kopfhörer, Ohrhörer, Ohrpolster für Kopfhörer Wiedergabegerät, PC-Kopfhörer, Stereo-Kopfhörer, Stethoskophörer für Wiedergabegerät, Street Wear-Kopfhörer, System-Funk-Kopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.