Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Additionsrolle für Tischrechner VEIT 10802000, Thermopapier, 12mm ø, 57mm breit, weiß, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-464550
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     10802000
EAN/GTIN:
     4017279108029
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermorollen mit und ohne Rückseitendruck für Kassen und EC-Cash-Drucker.
Länge 25m, Inhalt der Packung 5 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Papier:
Thermopapier
Kern-Durchmesser:
12
Breite:
57
Länge:
25
Inhalt der Packung:
5 Rollen
Durchmesser:
45
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen, Additionsrolle für Tischrechner, Addingrolle, Addirolle (Rechner), Additionsrolle (Rechner), Papier, Papiere, Papierrolle, Papierrollen, Rechnerrolle, Rechnerrollen, Tischrechner-Papierrolle, Tischrechner-Zubehör, Tischrechner-Zubehör (Papierrolle), Tischrechnerzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 4,87*
9 Tage
44
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,98*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
946776005
ab € 72,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.