Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckender Tischrechner MP-1211 LTSC Canon 2496B001, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-462106
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2496B001
EAN/GTIN:
     4960999538471
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Druckender Tischrechner mit 2-farbigem Digitron-Display. Inkl. Netzteil und Farbband 51. Funktionen: MwSt-Berechnung, Margenberechnung, Postenzähler, Rundungsfunktion, Speicher, Summenspeicher, 00- und 000-Taste, Prozentrechnung, Währungsumrechnung, Wechselgeld-Funktion, Nicht-Druck-Modus, Gewinnspannenberechnung, Fließ- und Festkommaberechnung, Nichtrechentaste.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Mehrwertsteuer-Automatik:
Ja
Höhe:
75
Breite:
219
Tiefe:
334
Prozent-Rechnung:
Ja
Netzanschluss:
ja
Art der Hilfsenergie:
Netzbetrieb mit Speicherschutzbatterie
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
1x 12
Doppelnulltaste:
ja
Rundungsautomatik:
ja
Weitere Suchbegriffe: canon rechenmaschine farbband, rechen maschine, rechen-maschine canon, Druckender Tischrechner MP-1211 LTSC, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Rechenmaschinen, Rechner, Solar-Tischrechner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 113,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 92,47*
€ 118,77*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,87*
€ 140,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,12*
€ 140,02*
Lager 107
Frei Haus
ab € 157,48*
€ 193,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2497B001AC
ab € 87,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.