Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckender Tischrechner FR-2650 RC CASIO® FR-2650RC, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-462054
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FR-2650RC
EAN/GTIN:
     4549526601941
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Druckender Tischrechner mit 2-farbigem Digitron Display. Funktionen: Prozent/Deltaprozentrechnung, Rundungsautomatik, Tausenderunterteilung, Postenzähler, Grand-Total Speicher, Doppelnulltaste, Mark-up/Mark-down-Taste, Durchschnittsberechnung, Backspace-Taste, Fließ- und Festkommaberechnung (0, 2, 3, ADD2), Uhr/Zeitstempel, Schnellkorrekturtaste, Vorzeichenwechseltaste, 4-Tasten-Speicher, Re-Print-Funktion und After-Print-Funktion. Netzbetrieb.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Grand-Total Speicher:
Ja
Tausenderunterteilung:
ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Höhe:
88
Referenz-Nummer-, Datumsdruck:
Nein
Gewicht:
620
Breite:
213
Tiefe:
335
Prozent-Rechnung:
Ja
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Postenzähler:
Ja
Druckfarbe:
schwarz/rot
Mehrwertsteuer-Automatik:
Nein
Netzanschluss:
ja
Summe/Zwischensumme:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Netzbetrieb
Mark-up/Mark-down-Taste:
Ja
Seiten-Speicher:
4-Tasten-Speicher
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
1x 12
Schnellkorrekturtaste:
Ja
Doppelnulltaste:
ja
Deltaprozent-Rechnung:
Ja
Rundungsautomatik:
ja
Zeitberechnung:
Nein
Druckgeschwindigkeit:
2
Weitere Suchbegriffe: rechenmaschine netzbetrieb druckend, rechen maschine, farbband rechenmaschine, Druckender Tischrechner FR-2650 RC, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Rechenmaschinen, Rechner, Solar-Tischrechner
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 44,41*
€ 58,03*
€ 4,00*
ab € 44,98*
€ 59,39*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 45,59*
€ 59,39*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 45,34*
€ 59,40*
Lager 107
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 69,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
IR-40T
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.