Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherstick USB 2.0 MINI-TWIST GENIE® 12693, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-461926
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12693
EAN/GTIN:
     4015468126939
Suchbegriffe:
Speicherstick USB 2.0 MINI-TWIST
Datenträger
Flash-Speicher
USB-Drive
Portables USB 2.0 Speicher-Medium. Speichert alle Arten von Daten, wie Dokumenten, Bilder, Musikdateien, Präsentationen, Programme... Funktioniert einfach wie eine Festplatte, Daten können mit "Drag & Drop" verschoben, kopiert oder gelöscht werden. Direkter Anschluss an den USB-Port jedes PCs oder Laptops. Unterstützt Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista und Mac OS9.0 oder höher. Einfache Plug & Play Installation. Stromversorgung direkt über den USB-Port ? kein externer Strom nötig. Größe (geschlossen): 52 x 18 x 10 mm (B x T x H). Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Schreibgeschwindigkeit:
4
Datenübertragungsrate (Lesegeschwindigkeit):
14
Höhe:
520
Breite:
180
Tiefe:
100
Zubehör:
Genie Mini Twist
USB-Version:
2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.