Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 540 GENIE® 10272, Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 10-stellig, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-461855
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10272
EAN/GTIN:
     4015468102728
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Eleganter Tischrechner in flachem Design und in kompakter Größe. Deutliches, angewinkeltes Display. Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten. Dual-Power, Solar- und Batteriebetrieb. Batterien im Lieferumfang enthalten. Funktionen: 3-Tasten-Speicher, Vorzeichenwechseltaste, Prozent- und Wurzelberechnung.
Größe (B x T x H) nein, Breite 105mm, Tiefe 140mm, Höhe 30mm, Doppelnulltaste nein, Mehrwertsteuer-Automatik Nein, Prozentfunktionen ja, Rundungsautomatik nein, Summe/Zwischensumme Nein, Tausenderunterteilung ja, Währungs-Umrechnung Nein, automatische Abschaltung ja, Art der Hilfsenergie Solar- und Batteriebetrieb, Gewicht 90g, Batterien im Lieferumfang Ja, Zertifikate und Zulassungen CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
10-stellig
Größe (B x T x H):
nein
Netzanschluss:
nein
Breite:
105
Tiefe:
140
Höhe:
30
Farbe:
silber/schwarz
Doppelnulltaste:
nein
Mehrwertsteuer-Automatik:
Nein
Prozentfunktionen:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Summe/Zwischensumme:
Nein
Tausenderunterteilung:
ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
automatische Abschaltung:
ja
Art der Hilfsenergie:
Solar- und Batteriebetrieb
Gewicht:
90
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Deltaprozent-Rechnung:
Nein
Postenzähler:
Nein
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
nein
Steuerberechnung:
Nein
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
10
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Prozent-Rechnung:
Ja
Mark-up/Mark-down-Taste:
Nein
Grand-Total Speicher:
Nein
Referenz-Nummer-, Datumsdruck:
Nein
LCD-Anzeige:
ja
Besonderheit:
10-stelliges angewinkeltes Display
Zeitberechnung:
Nein
Seiten-Speicher:
3 Tasten-Speicher
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschenrechner, Tischrechner 540, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Rechenmaschinen, Rechner, Solar-Tischrechner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,20*
1
€ 6,78*
ab € 4,92*
€ 7,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,44*
1
€ 7,95*
ab € 4,95*
€ 7,68*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 7,54*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2471C001
ab € 7,64*
Ähnlich
GENIE
12030
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.