Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner GENIE 325 mit Ringbuchlochung GENIE® 10250, 75mm breit, Tiefe 105mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-461851
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10250
EAN/GTIN:
     4015468102506
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Einlagenrechner für kleine und große Terminplaner, 8-stellige Anzeige. Solar + Batterie (Dual-Power). Mit 10-cm-Lineal, ON/C und OFF-Taste, Wurzel- und Prozentrechnung, Vorzeichenwechseltaste, 3-Tasten-Speicher.
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 8-stellig, Art der Hilfsenergie Solar- und Batteriebetrieb, Höhe 8mm, automatische Abschaltung ja, Rundungsautomatik nein, Schnellkorrekturtaste Nein, Seiten-Speicher 3-Tasten-Speicher, Statistische Berechnungen Nein, Vorzeichenwechseltaste Ja, Währungs-Umrechnung Nein, Gewicht 45g, Netzanschluss nein, Batterien im Lieferumfang Ja, Zertifikate und Zulassungen CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
8-stellig
Art der Hilfsenergie:
Solar- und Batteriebetrieb
Farbe:
schwarz
Breite:
75
Tiefe:
105
Höhe:
8
automatische Abschaltung:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
Nein
Seiten-Speicher:
3-Tasten-Speicher
Statistische Berechnungen:
Nein
Summenbildung:
Nein
Trigonometrische Funktionen:
Nein
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Gewicht:
45
Netzanschluss:
nein
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Fließ- und Festkommaberechnung:
nein
Prozent-Rechnung:
Ja
Tausenderunterteilung:
ja
Besonderheit:
mit Ringbuchlochung, als Einlage für jeden Organizer. Mit Ta
Doppelnulltaste:
nein
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, College-Rechner, Collegerechner, Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, taschenrechner genie 8stellig solar, genie calculator, calculator 8 digits, Taschenrechner GENIE 325 mit Ringbuchloc, Grafik-Taschenrechner, Grafikrechner, Rechner, Solar-Taschenrechner, Solarrechner, Solartaschenrechner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,08*
€ 5,22*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 3,10*
€ 5,29*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 4,17*
€ 6,86*
8 Tage
27
€ 6,99*
ab € 8,58*
€ 12,83*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.