Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI10250 Herst.-Nr.: 10250 EAN/GTIN: 4015468102506 |
| |
|
| | |
| - Einlagenrechner für kleine und große Terminplaner
- 8-stellige Anzeige
- Solar- und Batteriebetrieb (Dual-Power)
- Mit 10 cm Lineal
- ON/C und OFF-Taste
- Wurzel- und Prozentrechnung,
- Vorzeichenwechseltaste
- 3 Tasten-Speicher
- Sehr solide Verarbeitung
- Maße: 105 x 75 x 8 mm
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | ja | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 0.0520 kg | Display: | 8-stellig | Doppelnulltaste: | nein | Druckwerk: | nein | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.021 kg | Grand-Total-Speicher: | nein | Höhe: | 75 mm | Mark-up/Mark-down-Taste: | nein | Marke: | Genie | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Netzbetrieb: | nein | Prozentrechnung: | ja | Quadratwurzelberechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | nein | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Summe/Zwischensumme: | nein | Tiefe: | 4 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | nein | Zeitberechnung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, College-Rechner, Collegerechner, Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, taschenrechner genie 8stellig solar, genie calculator, calculator 8 digits, Rechner, Tischrechner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,09* | € 5,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,11* | € 5,33* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,56* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|