Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diktiergerät Digta 7 GRUNDIG PDM7010-12, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-420232
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PDM7010-12
EAN/GTIN:
     4013835534103
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
grundig digitales diktiergerät
diktier-gerät grundig
Handdiktiergerät mit mit großem, übersichtlichem und kontrastreichem Graustufen-Display, "Easy-Mode" für einfachste Bedienung; 4 GB interner Speicher (600 Std. Aufnahme Dss Standard Play); beste Wiedergabe- und Aufnahmequalität durch DssPro, umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, optionale Diktatverschlüsselung, PIN/PUK-Schutz. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
130
Index-Funktionen:
Ja
Art des Anschlusses:
Batteriebetrieb
Lieferumfang:
Digta 7, Lizenz für einen User der PC-Software DigtaSoft One
Gewicht:
125
Breite:
52
Tiefe:
22
Anschluss für PC (Typ):
USB
Speicherkarte (Typ):
Digta Card (SD)
Netzanschluss:
nein
integrierte Lautsprecher:
Ja
Sprachsteuerung:
Ja
LCD-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: diktier gerät, Diktiergerät Digta 7, Digital-Diktiergerät, Digital-Taschendiktiergerät, Spracherkennung (Digitales Diktiergerät)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,38*
€ 400,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,20*
€ 394,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.