Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diktiergerät Digta 7 GRUNDIG PDM7020-12, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-420231
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PDM7020-12
EAN/GTIN:
     4013835534141
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
grundig digitales diktiergerät
diktier-gerät grundig
Handdiktiergerät mit mit großem, übersichtlichem und kontrastreichem Graustufen-Display, "Easy-Mode" für einfachste Bedienung; 4 GB interner Speicher (600 Std. Aufnahme Dss Standard Play); beste Wiedergabe- und Aufnahmequalität durch DssPro, umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, optionale Diktatverschlüsselung, PIN/PUK-Schutz. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
130
Index-Funktionen:
Ja
Art des Anschlusses:
Batteriebetrieb
Lieferumfang:
Digta 7, Lizenz für einen User der PC-Software DigtaSoft One
Gewicht:
125
Breite:
52
Tiefe:
22
Anschluss für PC (Typ):
USB
Speicherkarte (Typ):
Digta Card (SD)
Netzanschluss:
nein
integrierte Lautsprecher:
Ja
Sprachsteuerung:
Ja
LCD-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: diktier gerät, Diktiergerät Digta 7, Digital-Diktiergerät, Digital-Taschendiktiergerät, Spracherkennung (Digitales Diktiergerät)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 314,81*
€ 368,84*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 314,70*
€ 369,07*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 347,91*
€ 404,42*
Frei Haus
ab € 395,72*
€ 469,50*
Lager 107
Frei Haus
ab € 415,46*
€ 479,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,02*
€ 570,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,44*
€ 553,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,77*
€ 517,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,13*
€ 508,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,46*
€ 494,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundig
SCM4470
ab € 110,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.