Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-390117 Herst.-Nr.: CG842A EAN/GTIN: 0848412014198 |
| |
|
| | |
| HP Everyday Fotopapier hochglänzend für pigmentierte Tinte ist ein vielseitiges, wirtschaftliches Fotopapier, das für pigmentierte Tinten optimiert und mit Druckern anderer Hersteller kompatibel ist. Dieses Medium mit 235 g/m² liefert hochwertige Bilder für Fotoanwendungen zu einem attraktiven Preis. Länge 61m, Papiergewicht 235g/m² Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Oberfläche: | seidenmatt | Format: | 60" | Breite: | 1524 | Länge: | 61 | Papiergewicht: | 235 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, hp photopapier seidenmatt 235g, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Inkjet-Papier Everyday, EDV-Papier, EDV-Papiere, Fotopapiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Photopapiere, Plotter-Fotopapier, Plotter-Fotopapiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotter-Photopapier, Plotter-Photopapiere, Plotterpapier Fotopapier, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Fotopapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 232,75* | € 290,71* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 294,67* | € 363,20* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 302,67* | € 372,20* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 313,93* | € 382,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|