Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 30A/30X hp® CF230X, 3500, Deckung 5%, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-388128
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF230X
EAN/GTIN:
     0889894797469
Suchbegriffe:
HP Toner 30A/30X
Copybox
Copybox (Laserdrucker)
Druckkassette
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren.
für Druckertyp LaserJet Pro M203, M203dn, M203dw, M203 Series, M220 Series; LaserJet Pro MFP M227fdw, MFP M227fdn, MFP M227sdn, MFP M227 Series
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
LaserJet Pro M203, M203dn, M203dw, M203 Series, M220 Series;
Kapazität:
3500
Gruppe:
30X
Deckung:
5
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 203; LaserJet Pro M 203 dn; LaserJet Pro M 203 dw; LaserJet Pro M 203 Series; LaserJet Pro M 220 Series; LaserJet Pro MFP M 227 fdn; LaserJet Pro MFP M 227 fdw; LaserJet Pro MFP M 227 sdn; LaserJet Pro MFP M 227 Series
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 83,16*
€ 102,58*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 85,21*
€ 104,92*
€ 5,95*
ab € 85,88*
€ 105,12*
€ 4,50*
ab € 85,27*
€ 105,12*
Lager 107
Frei Haus
ab € 103,25*
€ 133,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.