Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 36A hp® CB436A, Deckung 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387310
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB436A
EAN/GTIN:
     0882780905221
Suchbegriffe:
HP Toner 36A
Copybox
Copybox (Laserdrucker)
Druckkassette
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Farbe:
schwarz
Kapazität:
2000
für Druckertyp:
LaserJet P1505, P1505n; LaserJet M1522nf MFP, M1120 MFP, M11
Gruppe:
36A
Originalzubehör:
ja
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet M 1120 a MFP; LaserJet M 1120 h MFP; LaserJet M 1120 MFP; LaserJet M 1120 n MFP; LaserJet M 1120 Series; LaserJet M 1120 w MFP; LaserJet M 1500 Series; LaserJet M 1522 N MFP; LaserJet M 1522 NF MFP; LaserJet P 1503; LaserJet P 1503 n; LaserJet P 1504; LaserJet P 1504 n; LaserJet P 1505; LaserJet P 1505 n; LaserJet P 1506; LaserJet P 1506 n
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 48,71*
€ 62,12*
3 Tage
69
€ 4,15*
ab € 49,24*
€ 62,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 49,88*
€ 63,16*
€ 4,00*
ab € 68,95*
€ 84,13*
Lager 107
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 96,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4200150
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.