Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Vinyl-Folie MPI 3041 Avery Dennison YB0563, 137mm breit, 50m lang, transparent glänzend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-369785
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     YB0563
EAN/GTIN:
     8711843262600
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Vinyl-Folie MPI 3041
LFP-Backlit
LFP-Backlit selbstklebend
LFP-Glossyfilm wasserbeständig
Avery Dennison MPI 3041 ist eine Mehrzweck-Vinyl-Folie für eine Vielzahl von Großformat-Digitaldruckern, die mit lösemittelbasierenden, Eco-Solvent- bzw. schwach lösemittelhaltigen, UV-trocknenden oder Latextinten arbeiten. Exzellente Bedruckbarkeit und Handhabung auf ausgewählten Druckern. Einfache und saubere Ablösbarkeit (bis zu 1 Jahr). Einfaches Schneiden und Verkleben. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Promotion-Grafiken im Außenbereich.
Folienstärke 100µm, Oberfläche glänzend, selbstklebend ja
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent glänzend
Breite:
137
Länge:
50
Folienstärke:
100
Oberfläche:
glänzend
selbstklebend:
ja
Besonderheit:
MPI 3041
Material:
PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 182,48*
9 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 230,98*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 182,48*
€ 217,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 179,33*
€ 213,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 160,21*
€ 190,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 145,35*
€ 172,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 135,17*
€ 160,85
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.