| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910369785 Herst.-Nr.: MPI3041 CB6780009 EAN/GTIN: 8711843262600 |
| |
|
| | |
| Folie Vinyl polymer kalandriert, Breite 1372mm, Folienstärke (Micron) 100µm, Avery Dennison MPI 3020 ist eine Serie matter, weißer, selbstklebender, monomerer, kalandrierter Vinylfolien mit permanentem oder ablösbarem Klebstoff, einschließlich Folien mit grauer Blockout-Beschichtung zum Überkleben alter Grafiken.Klebstoff: MPI 3020 permanenter, klarer Klebstoff auf Acrylbasis MPI 3021 ablösbarer, klarer Klebstoff auf Acrylbasis MPI 3022 ablösbarer, grauer Klebstoff auf Acrylbasis MPI 3023 permanenter, grauer Klebstoff auf Acrylbasis Folienstärke (Micron) 100µm, selbstklebend ja Eigenschaft: 1372mm breit Farbe: transparent glänzend |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 133,63* | € 169,23* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 196,45* | € 245,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 3,929* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|