Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier für HP-Plotter hp® C6030C, 36 breit, 130g/m², 30.5m lang, hochweiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-368303
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6030C
EAN/GTIN:
     0848412013115
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Mit unterschiedlicher Beschichtung und verschiedenen Lichtbeständigkeitswerten. Für fotorealistische Bilder in exzellenter Qualität. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Fotografie und Grafik.
Oberfläche gestrichen, Packung mit 1 Rolle, Bezeichnung Inkjet-Papier gestrichen schwer, Papier Plotterpapier
Weitere Informationen:
Breite:
36
Papiergewicht:
130
Farbe:
hochweiß
Länge:
30.5
Oberfläche:
gestrichen
Packung mit:
1 Rolle
Bezeichnung:
Inkjet-Papier gestrichen schwer
Papier:
Plotterpapier
Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, hp plotterpapier 91,4cm/30,5m, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Inkjetpapier für HP-Plotter, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 45,92*
€ 61,53*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 47,83*
€ 64,79*
2 Tage
50
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 51,50*
€ 68,45*
3 Tage
100
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 51,84*
€ 68,88*
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 73,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,34*
€ 87,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,48*
€ 81,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,48*
€ 79,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,62*
€ 68,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 55,42*
€ 65,95
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.