Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Tikky 20 rOtring S0195831, Kombiradierer nein, 22mm breit, 13mm hoch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-340641
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0195831
EAN/GTIN:
     4006856551419
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Ihre Funktionalität und ihre technische Perfektion machen die Zeichengeräte von rOtring zum Symbol für Qualität und Präzision. Die Zeichengeräte von rOtring sind die Begleiter von Menschen, die ihren Lebensstil aktiv selbst gestalten. Menschen, die sich der Kraft ihrer Gedanken und Visionen bewusst sind und diese zum Ausdruck bringen. Dieses Bedürfnis, etwas zu erschaffen, zu verstehen und auszudrücken, wurde bei der Entwicklung eines jeden rOtring-Zeichengeräts berücksichtigt. rOtring bietet heute ein breitgefächertes Produktsortiment und verfügt über die optimale Lösung für alle Anwendungen im Bereich technisches Zeichnen und Design ? sowohl für professionelle Zeichner als auch für Schüler und private Anwender. Durch die perfekte Kombination aus Technologie, Ergonomie und Design entsteht ein ganzes Universum an idealen Lösungen für das Zeichnen, sodass Ideen und Visionen noch besser zum Ausdruck gebracht werden können. rOtring-Radierer verwandeln auf innovative Weise Grafit- und Schmutzpartikel zu Staub.
Verwendung für Technische Zeichnungen, Länge 66mm, Inhalt der Packung 1 Stück Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kombiradierer:
nein
Verwendung für:
Technische Zeichnungen
Breite:
22
Höhe:
13
Länge:
66
Inhalt der Packung:
1 Stück
für Zeichnungsträger:
für alle Zeichnungsträger
Material:
Polyvynilchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radierer blaue seite, radier gummi, rotring radierer, Radierer Tikky 20, Allesradierer, Bleiradierer, Farbstiftradierer, Folienradierer, Gelschreiberradierer, Gummiradierer, Kautschukradierer, Kombiradierer, Kopierstiftradierer, Markenradierer, Radiergummis, Ratzefummel, Tintenradierer, Tuscheradierer, Zeichenradierer (Radiergummi)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,15*
1
€ 6,78*
ab € 0,69*
€ 1,30*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,76*
€ 1,41*
2 Tage
86
1
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,58*
Lager 107
20
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.