Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Zeichenrollen-Köcher RUMOLD ZR 6611, 80mm ø, 1000mm lang, Verschluss Ja, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-340194
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     ZR 6611
EAN/GTIN:
     4012108089104
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher
Zeichenrollenköcher 100 % recyclebar, variable Längenverstellung, mit Rastermechanik bei langem Teleskop-Innenteil, ausziehbar von 600 mm bis 1.000 mm, passend für DIN-Formate bis A0 quer, Schraubdeckel für sicheren Verschluss und schnellen Zugriff, transparente Kappe ermöglicht individuelle Einlegeetiketten, längenverstellbarer schwarzer Tragegurt, in vier attraktiven Farben, Innendurchmesser 80 mm.
mit Schultergurt ja, Art des Verschlusses Schraubdeckel, Gewicht 390g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
80
Länge:
1000
Verschluss:
Ja
mit Schultergurt:
ja
Art des Verschlusses:
Schraubdeckel
Gewicht:
390
Besonderheit:
100 % recycelbar
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Zeichnungsköcher, zeichenköcher rumold, planrolle, Premium Zeichenrollen-Köcher, Köcher, Köcher für Zeichnungen, Zeichenrolle, Zeichenrollen, Zeichnungs-Transportrolle, Zeichnungsaufbewahrung, Zeichnungsrolle, Zeichnungsrollen, Zeichnungsrollenköcher, Zeichnungstransport, Zeichnungstransportrolle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
447
1
€ 5,49*
ab € 10,09*
€ 13,66*
1
€ 6,95*
ab € 11,14*
€ 15,45*
1 Tag
38
1
€ 5,95*
ab € 11,65*
€ 15,75*
7 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 11,93*
€ 16,16*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 21,34*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6620
ab € 21,29*
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6612
ab € 10,60*
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6613
ab € 10,59*
Ähnlich
RUMOLD
ZR 6614
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.