Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck aus Kunststoff RUMOLD 6232, 32cm lang, leicht getönt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-336475
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     6232
EAN/GTIN:
     4012108023306
Suchbegriffe:
Spitzwinkel
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck rumold
Winkel (Rechtwinkel/Spitzwinkel/stufenlos verstellbar) spitzwinklig, 60°, farbig hinterlegte WInkelgrade nein
Weitere Informationen:
Länge Hypotenuse):
32
Winkel (Rechtwinkel/Spitzwinkel/stufenlos verstellbar):
spitzwinklig, 60°
farbig hinterlegte WInkelgrade:
nein
Farbe:
leicht getönt
mit Griff:
nein
Besonderheit:
durchgehende Ausziehkante. Mm-Teilung. 0-Punkt ab Außenkante
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck, Zeichendreieck aus Kunststoff, Dreieck, Dreiecke, Geodreieck, Geometriedreieck, Winkelmesser (Dreieck), Zeichendreiecke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 4,41*
1
€ 6,95*
ab € 2,99*
€ 4,50*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 5,73*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 9,81*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,58*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
4220
ab € 1,58*
Ähnlich
RUMOLD
4225
ab € 2,09*
Ähnlich
RUMOLD
4232
ab € 2,98*
Ähnlich
RUMOLD
6220
ab € 1,44*
Ähnlich
RUMOLD
6225
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.