Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenpapier KABUCO 334841, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     334841
EAN/GTIN:
     4039052007190
Suchbegriffe:
Skizzen-Papier
Skizzenpapier
Studienpapier
skizzenpapier 28g
Festes, radierfähiges Papier von guter Transparenz. Für Entwürfe, Studien, Skizzen. Matte Papieroberfläche. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
45
Papiergewicht:
28
Breite:
330
Weitere Suchbegriffe: skizzen papier, Entwurfpapier transparent, Entwurfspapier, Entwurfspapiere, Papier, Papiere, Skizzenpapier transparent (Zeichnen), Skizzierpapier, Skizzierpapier transparent, Skizzierpapiere, Transparent-Skizzierpapier, Transparent-Skizzierpapiere, Transparent-Zeichenkarton, Transparentkarton (Zeichnen), Transparentpapier, Transparentpapier (Zeichnen), Transparentpapier farbig, Transparentpapier strukturiert, Transparentpapiere, Zeichenkarton transparent, Zeichenpapier, Zeichenpapier transparent, Zeichenpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 9,28*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 8,50*
€ 13,02*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 92,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.