Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenrolle gelb 28 g/m² 33 cm Breite, 40 m Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-243-099
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     243-099
EAN/GTIN:
     4039052007190
Suchbegriffe:
Skizzen-Papier
Skizzenpapier
Studienpapier
Skizzenpapier-Rolle

Skizzenrolle gelb 28 g/m²

33 cm Breite, 40 m Länge

Produktinformation

Transparente Skizzenrollen eignen sich besonders für das Produzieren schneller und vieler Skizzen. Die Skizzenrollen sind sehr handlich und ideal zum Mitnehmen oder für Besprechungen. Die dünnen Skizzenpapiere mit 24g/m² sind etwas weißlicher als die 40g/m² bzw. 45g/m² Ausführung, zudem gibt es eine gelbe Variante mit 28 g/m² Papier. Das auch als Architektenrolle bekannte Transparentpapier auf Rolle findet insbesondere bei Architekten Verwendung, wird aber gleichermaßen von allen geschätzt, die Entwürfe, Layouts, Designs, Technische Zeichnungen und vieles mehr anfertigen.

Skizzenrollen finden Sie bei uns in den klassischen Breiten 33 cm, 50 cm und 61 cm. Besonders handlich und auch für unterwegs geeignet sind die 20 Meter Rollen, der Klassiker ist die 50 Meter Rolle auf dem Schreibtisch oder im Besprechungsraum. Mit den ebenfalls erhältlichen 100 und 200 Meter langen Skizzenrollen werden auch all die glücklich, die gerne etwas mehr zu Papier bringen wollen.

Artikeldetails:

  • extrem dünn, aber reißfest
  • hochwertiges Skizzentransparentpapier, tuschefest
  • geeignet für Tusche, Bleistifte, Skizzenstifte, Farbstifte und Layoutmarker
  • ideal für schnelle Skizzen, Scribbles, Entwürfe und Layouts
  • beidseitig matte Oberfläche
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 6,92*
    € 9,28*
    Lager 256
    1
    pro Stück
    € 4,16*
    ab € 8,50*
    € 13,03*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.