Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenpapier KABUCO 334838, 330mm breit, 100m lang, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     334838
EAN/GTIN:
     4011367200107
Suchbegriffe:
Skizzen-Papier
Skizzenpapier
Studienpapier
Skizzenpapier-Rolle
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
330
Länge:
100
Papiergewicht:
24
Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, Pergamentpapier, Transparentpapier, skizzenrollen 24g/m2, pergamentpapier, Entwurfpapier transparent, Entwurfspapier, Entwurfspapiere, Papier, Papiere, Skizzenpapier transparent (Zeichnen), Skizzierpapier, Skizzierpapier transparent, Skizzierpapiere, Transparent-Skizzierpapier, Transparent-Skizzierpapiere, Transparent-Zeichenkarton, Transparentkarton (Zeichnen), Transparentpapier (Zeichnen), Transparentpapier farbig, Transparentpapier strukturiert, Transparentpapiere, Zeichenkarton transparent, Zeichenpapier, Zeichenpapier transparent, Zeichenpapiere
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,33*
€ 15,33*
1 Tag
56
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 11,23*
€ 16,54*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 11,15*
€ 17,01*
1 Tag
41
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 15,30*
€ 21,92*
3 Tage
59
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 17,75*
€ 25,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahnemühle
10620003
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.