Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technisches Zeichendreieck 1060 RUMOLD 1060, 32.5cm lang, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334230
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1060
EAN/GTIN:
     4012108218306
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck rumold
zeichen dreieck
Mit abnehmbarem, von beiden Seiten einsetzbarem Griff, aus transparentem Acrylglas, mit Tuschenoppen, mit farbig hinterlegter gegenläufiger Gradskala. Schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn), durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen, durchgehende Facetten, jeweils an den Enden verstärkt, in umweltfreundlichem PP-Etui.
Winkel (Rechtwinkel/Spitzwinkel/stufenlos verstellbar) rechtwinklig, 45°, farbig hinterlegte WInkelgrade ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Länge Hypotenuse):
32.5
Winkel (Rechtwinkel/Spitzwinkel/stufenlos verstellbar):
rechtwinklig, 45°
farbig hinterlegte WInkelgrade:
ja
Farbe:
transparent
mit Griff:
ja
Material:
Plexiglas
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 45°, Technisches Zeichendreieck 1060, Dreieck, Dreiecke, Geodreieck, Geometriedreieck, Winkelmesser (Dreieck), Zeichendreiecke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 9,71*
1
€ 4,16*
ab € 6,19*
€ 9,76*
Lager 107
20
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 16,84*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 336,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.