Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technisches Zeichendreieck 32 cm Rumold 1060, aus Plexiglas mit Schraffurhilfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-161-1060
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1060
EAN/GTIN:
     4012108218306
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck rumold
zeichen dreieck

Technisches Zeichendreieck 32 cm

Rumold 1060, aus Plexiglas mit Schraffurhilfen

Ideal für den Modellbau, da Parallelen ab 1 mm gemessen werden können. Vergleichbare Zeichendreiecke haben die Abstandslinien erst ab 7 mm.

Artikeldetails:

  • Rumold 1060
  • aushochwertigem, transparentem Plexiglas
  • Größe der Hypothenuse 325 mm
  • abnehmbarer Griff
  • ideal für den Modellbau und zum Schraffieren
  • Hilfsmarkierungen für dimetrische Projektkion (7°und 42°)
  • Schraffur-Abstandslinien an den Katheten in einem Abstand von 3, 5 und 10 mm
  • mit Tuschenoppen
  • Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 325mm
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,95*
    ab € 6,03*
    € 9,73*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 6,25*
    € 9,78*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.