Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZ-Dreieck, mit festem Griff ARISTO AR1648/2, 32.5cm lang, Tuschekante oberseitig, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334212
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1648/2
EAN/GTIN:
     9003182164820
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Mit fixem Griff. 10 mm Gitternetz, Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse. Markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, in 75° für Schrägbeschriftung und 45° Linien für leichteres Schraffieren. Facette an der Millimeter- Skalierung. Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala. Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert. Entspricht den Normen ÖNORM A2134 und A2131. Klimaneutrale und FSC®-zertifizierte Kartonverpackung. Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.
farbig hinterlegte WInkelgrade ja, Tuschenoppen unterseitig, Umweltfreundliches Merkmal Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifizierte Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Länge Hypotenuse):
32.5
farbig hinterlegte WInkelgrade:
ja
Farbe:
glasklar
mit Griff:
ja
Tuschekante:
oberseitig
Tuschenoppen:
unterseitig
Umweltfreundliches Merkmal:
Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifizierte Kartonverpackung
Besonderheit:
durch die Teilungen ist es zugleich Maßstab, Parallel-Lineal
Material:
Plexiglas
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, aristo zeichendreieck 325 mm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, TZ-Dreieck, mit festem Griff, Dreieck, Dreiecke, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Winkelmesser (Dreieck), Zeichendreiecke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 5,49*
ab € 7,83*
€ 11,72*
3 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 12,97*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 8,75*
€ 12,99*
9 Tage
682
1
€ 5,87*
ab € 8,85*
€ 13,16*
1
€ 4,16*
ab € 9,34*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.