Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftschablone stano type STANDARDGRAPH 2522/5,0, Schriftart Mittelschrift, orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-333797
Hersteller:
     Standardgraph
Herst.-Nr.:
     2522/5,0
EAN/GTIN:
     4014509021431
Suchbegriffe:
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
schriftschablone gerade 5 mm
Typ B gerade Schriftform (Mittelschrift) ISO 3098/1 und DIN 6776, stano type mit Abstandsklammern und Abstandsleisten.
ISO-Kennzeichnung ja, Schrifthöhe 5mm, nach DIN ISO 3098/1 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Schriftart:
Mittelschrift
Farbe:
orange-transparent
ISO-Kennzeichnung:
ja
Schrifthöhe:
5
nach DIN ISO:
3098/1
Material:
Polymethylmethacrylat (PMMA), Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: schrift schablone, standardgraph schriftschablone, Schriftschablone stano type, Arabische-Schriftschablone, Architektenschrift-Schablone, Blockschrift-Schablone, Engschrift-Schablone, Griechische-Schriftschablone, Isonorm-Schriftschablone, Mikronorm-Schriftschablone, Mittelschrift-Schablone, Normschrift-Schablone, Randleisten-Schablone, Schablone, Schablonen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,43*
€ 11,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 11,85*
€ 17,47*
Lager 107
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,36*
€ 18,07*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.