Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftschablone 5mm Type 2522 STANDARDGRAPH 2522-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftschablone 5mm Type 2522 STANDARDGRAPH 2522-5
Schriftschablone 5mm Type 2522 STANDARDGRAPH 2522-5
Schriftschablone 5mm Type 2522 STANDARDGRAPH 2522-5
Artikel-Nr.:
     639-141861
Hersteller:
     Standardgraph
Herst.-Nr.:
     2522-5
EAN/GTIN:
     4014509021431
Suchbegriffe:
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
schriftschablone gerade 5 mm
Typ B gerade (Mittelschrift) ISO 3098/1 und DIN 6776, stano type mit Abstandsklammern, mit Abstandsleisten
Weitere Informationen:
Farbe:
orangetransparent
Höhe:
5
Weitere Suchbegriffe: schrift schablone, standardgraph schriftschablone, 5mm, Type, 2522, STANDARDGRAPH, 2522-5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,46*
€ 11,41*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 11,91*
€ 17,58*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.