Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet rechteckig ALCO 6898V12, Tragkraft 1000g, 50mm breit, 8mm hoch, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-332443
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6898V12
EAN/GTIN:
     4007735689827
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
alco haftmagnete eckig
Rechteckiger Magnet zum Befestigen und Markieren auf allen magnethaftenden Oberflächen.
Inhalt der Packung Pappschachtel
Weitere Informationen:
besondere Form:
eckig
Farbe:
rot
Tragkraft:
1000
Breite:
50
Höhe:
8
Inhalt der Packung:
Pappschachtel
Material:
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: haft magnet, haft-magnet eckig, Haftmagnet rechteckig, Blockmagnet, Clipmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Magnet, Magnete, Rundmagnet, Signalmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 0,19*
€ 0,35*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,07*
€ 1,90*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.